AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1441095 PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE TAPPO A VITE - 1441095

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

  • Con protezione contro la perdita - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356501477

Codice prodotto

PHC1441095

Cod. produttore

1441095

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tappo M8 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori femmina M8, con occhielli di fissaggio da 11,5 mm