PHOENIX CONTACT - PHC1441561 SACC-SQ-M12MS-8CON-25F/0,5 CONNETTORE - 1441561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356533874
Codice prodotto
PHC1441561
Cod. produttore
1441561
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
500 mm
Con guarnizione sagomata per viti M2,5. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.


