PHOENIX CONTACT - PHC1442418 SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR P CAVO SENS/ATTUAT - 1442418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4046356534994
Codice prodotto
PHC1442418
Cod. produttore
1442418
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A



