AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1452822 SACB-6/ 6-L-C SCO P BOX SENSORE/ATTUATOR - 1452822

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1452822 SACB-6/ 6-L-C SCO P BOX SENSORE/ATTUATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Tensione nominale - 24 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553681

Codice prodotto

PHC1452822

Cod. produttore

1452822

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Tensione nominale:

24 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

30...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

54 mm

Altezza:

43 mm

Lunghezza:

123 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale. Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo.