AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1453229 SACB-C-H180-8/16 SCO P CAPPUCCIO - 1453229

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1453229 SACB-C-H180-8/16 SCO P CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 2

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 0

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Tensione nominale - 120 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553452

Codice prodotto

PHC1453229

Cod. produttore

1453229

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

2

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

0

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Tensione nominale:

120 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tipo di connettore per la linea principale:

Altri

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

120...120 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Altri

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

54 mm

Altezza:

25 mm

Lunghezza:

34 mm

Cappuccio di collegamento con connettore integrato, per box sensore/attuatore M12 con filettatura in plastica SPEEDCON e connessione a vite estraibile, per 4, 6 o 8 punti di connessione