AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1455285 SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH CAVO - 1455285

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1455285 SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356576109

Codice prodotto

PHC1455285

Cod. produttore

1455285

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.