AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1456190 PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 TAPPO - 1456190

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - no

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Con protezione contro la perdita - no

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356605717

Codice prodotto

PHC1456190

Cod. produttore

1456190

Produttore

PHC

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio, per connettori maschio inutilizzati M12 con occhielli di fissaggio da 14,5 mm