PHOENIX CONTACT - PHC1500363 SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 CONNETTORE - 1500363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Confezione
1 PZ
EAN
4017918589073
Codice prodotto
PHC1500363
Cod. produttore
1500363
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata.


