AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1503373 SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS./AT - 1503373

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1503373 SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS./AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 50 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918896973

Codice prodotto

PHC1503373

Cod. produttore

1503373

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

50 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Colore della guaina:

Nero

Tipo di cavo:

Multipolare

Tensione nominale:

300 V

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Linea principale per box sensore-attuatore, con conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 19 poli, 16 x 0,50 mm² e 3 x 1,00 mm², lunghezza: 50 m