PHOENIX CONTACT - PHC1506781 SACC-M 8FS-4PCON CONNETTORE - 1506781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918892708
Codice prodotto
PHC1506781
Cod. produttore
1506781
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile.


