PHOENIX CONTACT - PHC1507078 SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 CAVO SENSORE - 1507078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4017918899943
Codice prodotto
PHC1507078
Cod. produttore
1507078
Produttore
PHC
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Verde
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
60 V
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...90 °C
Corrente nominale In:
4 A



