AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1507094 SAC-5P-M12MSB/15,0-900 CAVO SENSORE - 1507094

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918899967

Codice prodotto

PHC1507094

Cod. produttore

1507094

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Verde

Privo di alogeni:

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

60 V

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di sistema bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli, PUR senza alogenati, verde RAL 6017, schermata, Maschio diritto M12, codifica B, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 15 m