AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1511828 RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH CONNETTORE - 1511828

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1511828 RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918908317

Codice prodotto

PHC1511828

Cod. produttore

1511828

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Connettore femmina M23, 19 poli, angolato, schermato, con linea principale schermata e collegata, lunghezza: 10 m