PHOENIX CONTACT - PHC1513431 SACC-M12MR-5CON-PG9 CONNETTORE - 1513431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918911515
Codice prodotto
PHC1513431
Cod. produttore
1513431
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm


