PHOENIX CONTACT - PHC1513444 SACC-M 8FR-4CON-M CONNETTORE - 1513444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4017918911577
Codice prodotto
PHC1513444
Cod. produttore
1513444
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo.


