PHOENIX CONTACT - PHC1517194 SACB-8/16-L-10,0PUR SCO BOX SENS./ATT. - 1517194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4017918967864
Codice prodotto
PHC1517194
Cod. produttore
1517194
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preassemblato:
10 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Verde
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
11.6...11.6 mm
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Tensione di esercizio:
30...30 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-30...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
58 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
153 mm



