PHOENIX CONTACT - PHC1518151 SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO CAVO SENSORE - 1518151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
4017918968274
Codice prodotto
PHC1518151
Cod. produttore
1518151
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...-30 °C
Corrente nominale In:
4 A




