PHOENIX CONTACT - PHC1518423 SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO CAVO SENSORE - 1518423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4017918968540
Codice prodotto
PHC1518423
Cod. produttore
1518423
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
1 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


