AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1519574 SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 CAVO SENS - 1519574

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1519574 SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 CAVO SENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 2000 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918940119

Codice prodotto

PHC1519574

Cod. produttore

1519574

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

2000 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.