PHOENIX CONTACT - PHC1522590 SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS CAVO SENSORE - 1522590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4017918957438
Codice prodotto
PHC1522590
Cod. produttore
1522590
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
2 A


