PHOENIX CONTACT - PHC1522781 SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR SH CAVO SENSORE - 1522781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4017918957582
Codice prodotto
PHC1522781
Cod. produttore
1522781
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5000 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
2 A



