AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1528484 SACCEC-M12FSD-4CON-M16/0,5-931 CONNETTOR - 1528484

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356023412

Codice prodotto

PHC1528484

Cod. produttore

1528484

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Connettore femmina da incasso sistema bus, Ethernet, 4 poli, M12, schermato, codifica D, montaggio anteriore/a vite, con filettatura M16, posizionabile, con cavo bus da 0,5 m, 2 x 2 x 0,14 mm²