AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1529522 RCK-TGUM/BL16+3/15,0PUR-U CONNETTORE FEM - 1529522

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1529522 RCK-TGUM/BL16+3/15,0PUR-U CONNETTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 19

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Schermato - no

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918979058

Codice prodotto

PHC1529522

Cod. produttore

1529522

Produttore

PHC

Numero di poli:

19

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Irradiato:

no

Tensione nominale:

150 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Connettore femmina, numero poli: 19, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connettore femmina M23, lunghezza cavo: 15 m, schermatura: no