PHOENIX CONTACT - PHC1533314 SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 CONNETTORE - 1533314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356026000
Codice prodotto
PHC1533314
Cod. produttore
1533314
Produttore
PHC
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Connettore per valvole, 3-poli, Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Diodo di smorzamento, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm


