AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1541720 SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 CONNETTORE FEM - 1541720

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 1000 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356091091

Codice prodotto

PHC1541720

Cod. produttore

1541720

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 5 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, con filo TPE da 1 m, 5 x 0,34 mm²