PHOENIX CONTACT - PHC1553462 SACC-DSI-FS-4CON-L180 SCO CONNETTORE - 1553462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Numero di poli - 4
Filettato - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4046356156875
Codice prodotto
PHC1553462
Cod. produttore
1553462
Produttore
PHC
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Numero di poli:
4
Filettato:
sì
Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.


