PHOENIX CONTACT - PHC1554555 SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA CONNETTORE - 1554555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170307
Codice prodotto
PHC1554555
Cod. produttore
1554555
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.




