AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1556252 SACC-E-FS-12CON-M16/0,5 SCO CONNETTORE - 1556252

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1556252 SACC-E-FS-12CON-M16/0,5 SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356176798

Codice prodotto

PHC1556252

Cod. produttore

1556252

Produttore

PHC

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.