AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1559602 SACC-MS-17PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT - 1559602

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 5.4...8.2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356314831

Codice prodotto

PHC1559602

Cod. produttore

1559602

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

5.4...8.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.