PHOENIX CONTACT - PHC1569427 SAC-4P-M12MSD/15,0-931 CAVO DI SISTEMA - 1569427

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4046356336239
Codice prodotto
PHC1569427
Cod. produttore
1569427
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Blu
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Tensione nominale:
60 V
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuSn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm
Corrente nominale In:
4 A



