PHOENIX CONTACT - PHC1580192 HC-D 64-A-TWIN-PEL-M INSERTO PORTACONTAT - 1580192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 64
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356154529
Codice prodotto
PHC1580192
Cod. produttore
1580192
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
64
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì




