AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1580537 HC-K 6/0-EBUS INSERTO PORTACONTATTI - 1580537

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356463331

Codice prodotto

PHC1580537

Cod. produttore

1580537

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserti portacontatti femmina con connessione a vite, numero poli 6 + PE, per custodia HEAVYCON esecuzione B16 e B32, incl. 1 x connessione PE per 16 mm²