PHOENIX CONTACT - PHC1584347 HC-D 7-I-CT-F INSERTO PORTACONTATTI FEM - 1584347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 7
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4046356142601
Codice prodotto
PHC1584347
Cod. produttore
1584347
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
7
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì



