PHOENIX CONTACT - PHC1584910 HC-B 16-I-CT-M-32 INSERTO PORTACONTATTI - 1584910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4046356156127
Codice prodotto
PHC1584910
Cod. produttore
1584910
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì




