AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585278 HC-A04-I-PT-M INSERTO - 1585278

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1585278 HC-A04-I-PT-M INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356285001

Codice prodotto

PHC1585278

Cod. produttore

1585278

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Connessione Push-in, 230/400 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²