PHOENIX CONTACT - PHC1585320 HC-A16-I-UT-F INSERTO PORTACONTATTI - 1585320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046356285056
Codice prodotto
PHC1585320
Cod. produttore
1585320
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì