PHOENIX CONTACT - PHC1585744 CK2,5-ED-0,5ST CUNI CONTATTO A CRIMPARE - 1585744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
25 PZ
EAN
4046356308243
Codice prodotto
PHC1585744
Cod. produttore
1585744
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...0.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri