AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585773 CK2,5-ED-0,5BU FE CONTATTOA CRIMPARE - 1585773

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...0.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356308373

Codice prodotto

PHC1585773

Cod. produttore

1585773

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7.5 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Ferro

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo femmina in Fe, sezione fili 0,5 mm², superficie Au