AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1586198 CK4,0-ED-10,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1586198

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...10 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 10...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356360234

Codice prodotto

PHC1586198

Cod. produttore

1586198

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...10 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...10 mm²

Lunghezza di spelatura:

18 mm

Diametro del contatto a innesto:

4 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Contatto a crimpare 4,0 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 10 mm², argentato