PHOENIX CONTACT - PHC1586277 HC-HS 2-D7-ESTS INSERTO PORTACONTATTI - 1586277
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione assiale a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4046356410229
Codice prodotto
PHC1586277
Cod. produttore
1586277
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione assiale a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Diametro del contatto a innesto:
4 mm
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...10 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì