PHOENIX CONTACT - PHC1592604 RC-00000006100 CUSTODIA - 1592604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Ottone
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Con passacavo a vite - no
Confezione
40 PZ
EAN
4046356191791
Codice prodotto
PHC1592604
Cod. produttore
1592604
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Ottone
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Temperatura di esercizio:
-20...125 °C
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67




