PHOENIX CONTACT - PHC1592621 RC-00000007200 CUSTODIA - 1592621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Con passacavo a vite - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
20 PZ
EAN
4046356191913
Codice prodotto
PHC1592621
Cod. produttore
1592621
Produttore
PHC
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Temperatura di esercizio:
-20...125 °C
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65



