PHOENIX CONTACT - PHC1592781 RC-0000000B2FZ CUSTODIA - 1592781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4046356192743
Codice prodotto
PHC1592781
Cod. produttore
1592781
Produttore
PHC
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Materiale (del corpo):
Altri
Passaparete anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, 4x Ø2,7, schermata: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm