PHOENIX CONTACT - PHC1592790 RC-0000000C0FZ CUSTODIA - 1592790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4046356192781
Codice prodotto
PHC1592790
Cod. produttore
1592790
Produttore
PHC
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Materiale (del corpo):
Altri
Passaparete posteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, Guarnizione piatta, 4xM2,5, schermata: sì, spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm