AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1593525 RC-06P1N8B0000 Inserto portacontatti - 1593525

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1593525 RC-06P1N8B0000 Inserto portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356196659

Codice prodotto

PHC1593525

Cod. produttore

1593525

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Inserto contatti, numero poli: 6, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare