PHOENIX CONTACT - PHC1593645 RC-06S1N120000 INSERTO PORTACONTATTI - 1593645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Inserto portacontatti senza contatti - no
Con protezione del cavo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356197243
Codice prodotto
PHC1593645
Cod. produttore
1593645
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Con protezione del cavo:
no
Con conduttore di terra:
no




