AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1594558 RC-07S1N120000 INSERTO PORTACONTATTI - 1594558

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 7

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356202091

Codice prodotto

PHC1594558

Cod. produttore

1594558

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

7

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Inserto contatti, numero poli: 7, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare