AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1596856 RC-12P1N120000 INSERTO PORTACONTATTI - 1596856

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1596856 RC-12P1N120000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356212960

Codice prodotto

PHC1596856

Cod. produttore

1596856

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

12

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Inserto contatti, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare