AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1597635 RC-12P1N8D0000 INSERTO PORTACONTATTI - 1597635

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1597635 RC-12P1N8D0000 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356217217

Codice prodotto

PHC1597635

Cod. produttore

1597635

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

12

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Inserto contatti, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare