AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1599138 RC-12S1N8A0000 INSERTO PORTACONTATTI - 1599138

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Inserto portacontatti senza contatti - no

  • Con protezione del cavo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356224215

Codice prodotto

PHC1599138

Cod. produttore

1599138

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Con protezione del cavo:

no

Con conduttore di terra:

no

Inserto contatti, numero poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare